Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann KW 1421 CB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4325369
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     614211
EAN/GTIN:
     4004470142112
Suchbegriffe:
Haushaltswaage
Küchenwaage
haushaltswaage
Bomann KW 1421 CB - Küchenwaage
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Küchenwaage
Besonderheiten
Temperaturanzeige
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
3 x AAA-Batterien
Display
Typ
LCD-Bildschirm
Batterie
Batterietyp
AAA
Anzahl benötigter Batterien
3
Abmessungen und Gewicht
Breite
16 cm
Tiefe
23 cm
Höhe
1.8 cm
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Elektronisch
Timer-Einstellungsmerkmale
Uhr
Waagen
Höchstbelastung
5 kg
Skala
1 g
Waage Funktionen
Abschaltautomatik, ultraflaches Design, Auswahlschalter für Maßeinheiten, Edelstahloberfläche
Maximalgewicht (US)
11 Pfunde
Einstellung (US)
0.1 Unze
Tara-Funktion
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.