Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kenwood AT850B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kenwood Electronics AT850B Küchenwaage Grau Arbeitsplatte Quadratisch Elektronische Küchenwaage
Kenwood Electronics AT850B Küchenwaage Grau Arbeitsplatte Quadratisch Elektronische Küchenwaage
Kenwood Electronics AT850B Küchenwaage Grau Arbeitsplatte Quadratisch Elektronische Küchenwaage
Kenwood Electronics AT850B Küchenwaage Grau Arbeitsplatte Quadratisch Elektronische Küchenwaage
Artikel-Nr.:
     C1006-4326265
Hersteller:
     Kenwood
Herst.-Nr.:
     AT 850 B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haushaltswaage
Küchenwaage
haushaltswaage
Kenwood AT850B - Küchenwaage
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Küchenwaage
Besonderheiten
Rutschfeste Gummiunterlage
Display
Typ
LCD-Bildschirm
Abmessungen und Gewicht
Breite
17 cm
Tiefe
22 cm
Höhe
1.8 cm
Gewicht
0.5 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Elektronisch
Waagen
Höchstbelastung
8 kg
Skala
2 g
Typ der Küchenwaage
Elektronisch
Waage Funktionen
Speicherfunktion, Abschaltautomatik, automatische Rücksetzung, Auswahlschalter für Maßeinheiten
Maximalgewicht (US)
17.5 Pfunde
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,80*
  
Preis gilt ab 4.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 60,12*
€ 71,5428
pro Stück
ab 16 Stück
€ 59,90*
€ 71,281
pro Stück
ab 40 Stück
€ 56,82*
€ 67,6158
pro Stück
ab 80 Stück
€ 55,17*
€ 65,6523
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 51,80*
€ 61,642
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.