Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moulinex Fresh Express Plus DJ756G Ruby Red


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4352446
Hersteller:
     Groupe SEB
Herst.-Nr.:
     DJ 756 G
EAN/GTIN:
     3045388593352
Suchbegriffe:
Gemüse-Schneidemaschine
Gemüse-Schneider
Gemüseschneidemaschine
Gemüseschneider
Raspeln, Schneiden, Reiben leicht gemacht! Mit Fresh Express, dem Schnitzelwerk, können im Handumdrehen frische Salate, Backzutaten z.B. geriebene Nüsse, frischer Parmesan für Spaghetti, Kartoffeln und vieles mehr zubereitet werden. Dank der kompakten Form lässt sich das Gerät inklusive der Trommeln platzsparend und leicht verstauen.
Moulinex Fresh Express Plus DJ756G Ruby Red - Elektrische Reibe - 150 W - Rot metallic/Weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Rot metallic/Weiß
Produkttyp
Elektrische Reibe
Besonderheiten
Stapelsystem
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Äußere Merkmale
Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl
Enthaltene Klingen und Aufsätze
Parmesanreibetrommel, Feinreibetrommel, Grobreibetrommel, Trommel für dünne Scheiben, Kartoffelreibe
Abmessungen und Gewicht
Breite
24.5 cm
Tiefe
24 cm
Höhe
25 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
150 W
Kabelaufbewahrung
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.