Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carson Mini Scout JD-718


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4397899
Hersteller:
     Carson Optical
Herst.-Nr.:
     JD-718
EAN/GTIN:
     4250138214329
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
feldstecher
Carson Mini Scout JD-718 - Fernglas 7 x 18 - Porro
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8.9 cm
Höhe
3.8 cm
Gewicht
128 g
Länge
7 cm
Optisches System
Fernglas
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Reinigungstuch, Nackenbügel, Tragetasche
Optisches System
Fokuseinstellung
Manuell
Vergrößerung
7 x
Vergütung
Vollbeschichtet
Objektivdurchmesser
18 mm
Prismensystem
Porro
Eye Relief
10.5 mm
Fokussystem
Zentraler Fokus
Min. Fokussierungsabstand
2.5 m
Sichtweite
163 m / 1000 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Carson
JD-025
ab € 31,39*
Zubehör
Carson
JD-822
ab € 25,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.