Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carson ScoutPlus JD-025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4397999
Hersteller:
     Carson Optical
Herst.-Nr.:
     JD-025
EAN/GTIN:
     4250138214527
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
feldstecher
Carson ScoutPlus JD-025 - Fernglas 10 x 25 - Porro
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10.2 cm
Höhe
5.1 cm
Gewicht
280 g
Länge
10.2 cm
Optisches System
Fernglas
Verschiedenes
Tragetasche
Tasche
Zubehör im Lieferumfang
Reinigungstuch, Nackenbügel
Optisches System
Fokuseinstellung
Manuell
Vergrößerung
10 x
Objektivdurchmesser
25 mm
Prismensystem
Porro
Exit Pupil
2.5 mm
Eye Relief
9.5 mm
Fokussystem
Zentraler Fokus
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Carson
JD-718
ab € 21,80*
Zubehör
Carson
JD-822
ab € 25,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.