Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRAUN Fernglas 8 x 42 WP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4398603
Hersteller:
     Braun Photo Technik
Herst.-Nr.:
     20156
EAN/GTIN:
     4000567201564
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
braun fernglas
feldstecher
BRAUN - Fernglas 8 x 42 WP - wasserfest - Dachkant
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
11 cm
Höhe
5.1 cm
Gewicht
0.78 kg
Länge
14 cm
Optisches System
Fernglas
Fernglasserie
WP
Optisches System
Fokuseinstellung
Manuell
Vergrößerung
8 x
Max. Sichtwinkel
7.4 Grad
Objektivdurchmesser
42 mm
Besondere Funktionen
Wasserfest
Prismensystem
Dachkant
Exit Pupil
5.25 mm
Eye Relief
18 mm
Fokussystem
Zentraler Fokus
Min. Fokussierungsabstand
1.2 m
Sichtweite
129 m / 1000 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,68*
€ 145,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,71*
€ 144,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,72*
€ 137,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,04*
€ 136,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,54*
€ 124,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.