Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEVERIN BA 3234


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4418785
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     BA 3234
EAN/GTIN:
     4008146000447
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
Reisebügeleisen
SEVERIN BA 3234 - Reisedampfbügeleisen mit automatischer Abschaltung - Grundplatte: rostfreier Edelstahl - 1000 W - Blue/Silver
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Blue/Silver
Produkttyp
Reisedampfbügeleisen
Heizsohlentyp
Rostfreier Edelstahl
Vertikaldampf
Ja
Bügelfunktionen
Klappgriff, transparenter Wassertank
Fassungsvermögen Wassertank
50 ml
Automatische Abschaltung
Ja
Energieversorgung
Stromverbrauch
1000 W
Spannung
115 / 230 V
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Messbecher
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 18 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.