Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer KS 59


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4423502
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     705.30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haushaltswaage
Küchenwaage
Paketwaage
Päckchenwaage
Beurer KS 59 - Küchenwaage
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Küchenwaage
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
2 x AAA-Batterien
Display
Typ
LCD-Bildschirm
Abmessungen und Gewicht
Breite
22 cm
Tiefe
30 cm
Höhe
2.5 cm
Waagen
Höchstbelastung
20 kg
Skala
1 g
Typ der Küchenwaage
Elektronisch
Waage Funktionen
Speicherfunktion, Abschaltautomatik, Überlastanzeige
Maximalgewicht (US)
44 Pfunde
Einstellung (US)
0.1 Unze
Tara-Funktion
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.