Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BaByliss C260E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4423597
Hersteller:
     Babyliss
Herst.-Nr.:
     C260E
EAN/GTIN:
     3030050064308
Suchbegriffe:
Locken-Stab
Lockenbürste
Lockenstab
Wellenzange
Der Hippie-Look ist seit dem Summer of Love nicht mehr weg zu denken und inspiriert Modemacher und Stylisten. Doch jeder weiß, dass zu dem Bohemian-Look mehr gehört als nur die richtige Kleidung und entsprechende Accessoires. Denn erst durch das passende Haarstyling wird der Look richtig perfekt. Mit dem Dreifach-Welleisen Easywave von BaByliss kann der nonchalante Look jetzt ganz einfach nachgestylt werden.
BaByliss C260E - Haarstyler
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Haarstyler
Kategorie
Haarpflege
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Isoliermatte
Merkmale des Geräts
Aufrollbares Kabel, verhedderungsfrei
Haarpflege
Haartrockner/Stylingprodukte – Funktionen
Titankeramikbeschichtung, Kühlung, Keramik-Heizelement, Soforterhitzung
Hitzeeinstellungen Anz.
3
Styler-Funktionen
Welle, Locken
Stabdurchmesser
15 mm
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe: lockenbürste babyliss, lockenbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Babyliss
C451E
ab € 38,50*
Zubehör
Babyliss
C452E
ab € 45,75*
Zubehör
Babyliss
C454E
ab € 23,26*
Zubehör
Babyliss
C338E
ab € 37,72*
Zubehör
Babyliss
C325E
ab € 17,30*
Zubehör
Babyliss
C332E
ab € 16,03*
Zubehör
Babyliss
C449E
ab € 21,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.