Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta V337 Einwegbatterie SR416 Siler-Oxid (S)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta V337 Einwegbatterie SR416 Siler-Oxid (S)
Varta V337 Einwegbatterie SR416 Siler-Oxid (S)
Artikel-Nr.:
     808-41215
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     48035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
  • Spannung: 1.55V. - Kapazität: 5mAh. - Durchmesser: 5.8mm. - Höhe: 1.25mm. - Gewicht: 0.15g. - Typ: Low Drain. - Ein komplettes Sortiment für alle Arten von Armbanduhren. - Hohe Qualität und Zuverlässigkeit. - In der bewährten, werkstattgerechten Napfblisterverpackung. SW (Low Drain) diese Batterie verfügt über niedrige Entladeströme Speziell für analoge Armbanduhren.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Knopf/Münze
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
SR416
Akku-/Batterietechnologie
Siler-Oxid (S)
Akku-/Batteriespannung
1.55 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
5 mAh
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1.25 mm
Durchmesser
5.8 mm
Gewicht
0.15 g
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 808
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,81*
€ 1,14*
18 Tage
345
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,87*
€ 1,22*
3 Tage
66
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 0,81*
€ 1,28*
1 Tag
10
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,00*
€ 1,40*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,187*
€ 1,547*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
344
ab € 1,18*
Ähnlich
Varta
48039
ab € 2,04*
Ähnlich
Varta
48006
ab € 0,70*
Ähnlich
Varta
341101111
ab € 2,04*
Ähnlich
Varta
350101111
ab € 2,04*
Ähnlich
Varta
00357 101 111
ab € 0,8575*
Ähnlich
Varta
319
ab € 1,71*
Ähnlich
Varta
321
ab € 0,65*
Ähnlich
Varta
48033
ab € 0,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.