Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Hunter Fernglas 8 x 21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4428127
Hersteller:
     Meade Instruments
Herst.-Nr.:
     1110821
EAN/GTIN:
     4007922141398
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
bresser fernglas
feldstecher
Die BRESSER Hunter-Serie steht für attraktive Ferngläser in ansprechendem Design mit einem hervorragenden Preis-/Leistungsverhältnis. Kompakt und handlich ist diese günstige Modellreihe in vielen Situationen der optimalen Begleiter. Die vollvergütete BK-7-Optik und die solide Mechanik ermöglichen eine gute, farbtreue Bildwiedergabe. Das günstige Verhältnis von Objektivöffnung und Vergrößerung ermöglicht noch Beobachtungen in der Dämmerung. Alle Modelle beinhalten neben einem Dioptrienausgleich auch faltbare Gummiaugenmuscheln für Brillenträger. Die handliche und grifffeste Oberfläche des BRESSER Fernglases Hunter 8 x 21 sorgt stets für einen festen Halt.
Bresser Hunter - Fernglas 8 x 21 - Dachkant
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10 cm
Höhe
3 cm
Gewicht
188 g
Länge
9 cm
Optisches System
Fernglas
Verschiedenes
Tragetasche
Hülle
Zubehör im Lieferumfang
Tragegurt
Optisches System
Fokuseinstellung
Manuell
Funktionen
Faltbares Design
Vergrößerung
8 x
Vergütung
Vollbeschichtet
Objektivdurchmesser
21 mm
Prismensystem
Dachkant
Exit Pupil
2.625 mm
Fokussystem
Zentraler Fokus
Relative Helligkeit
6.89
Dämmerungsfaktor
12.96
Min. Fokussierungsabstand
5 m
Sichtweite
126 m / 1000 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.