Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Spezial-Jagd Fernglas 11 x 56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-4428130
Hersteller:
     Meade Instruments
Herst.-Nr.:
     1551156
EAN/GTIN:
     4007922141930
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
bresser fernglas
feldstecher
Das BRESSER Spezial-Jagd 11 x 56 Fernglas eignet sich besonders für Naturbeobachtungen, wie zum Beispiel das Observieren von Wild bei der Jagd in der Morgen- und Abenddämmerung. Selbst bei schwierigsten Lichtverhältnissen liefert das Spezial Jagd mit FMC-vergüteter BaK-4-Optik noch helle und kontrastreiche Bilder. Die rutschfeste und ergonomisch geformte Gummiarmierung sorgt für sicheren und ermüdungsfreien Halt des Fernglases in jeder Situation. Bei Beobachtungen in der kalten Jahreszeit erleichtert der extra große Mitteltrieb der Porro-Modelle die Scharfeinstellung selbst mit Handschuhen.
Bresser Spezial-Jagd - Fernglas 11 x 56 - Porro
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
20.3 cm
Höhe
7 cm
Gewicht
1.1 kg
Länge
20 cm
Optisches System
Fernglas
Verschiedenes
Tragetasche
Hülle
Zubehör im Lieferumfang
Tragegurt
Optisches System
Fokuseinstellung
Manuell
Funktionen
Gummibeschichtung
Vergrößerung
11 x
Vergütung
Vollbeschichtet (Mehrfachbeschichtung)
Objektivdurchmesser
56 mm
Prismensystem
Porro
Exit Pupil
5.1 mm
Fokussystem
Zentraler Fokus
Relative Helligkeit
25.92
Dämmerungsfaktor
24.82
Min. Fokussierungsabstand
9 m
Sichtweite
105 m / 1000 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,73*
€ 184,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,35*
€ 178,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,41*
€ 174,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,80*
€ 172,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,96*
€ 157,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.