Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann HTD 889 CB Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-4436562
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     608891
EAN/GTIN:
     4004470088915
Suchbegriffe:
Föhn
Fön
Haar-Trockner
Haartrockner
Bomann HTD 889 CB Professional - Föhn
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Föhn
Kategorie
Haarpflege
Besondere Funktionen
Überhitzungsschutz
Geschwindigkeitseinstellungen Anz.
2
Verschiedenes
Merkmale des Geräts
Aufhängeöse, gummierter Griff, Soft-Touch-Beschichtung
Kennzeichnung
GS
Abmessungen und Gewicht
Breite
27 cm
Tiefe
9 cm
Höhe
27 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
2000 W
Spannung
230 V / 50 Hz
Haarpflege
Mitgelieferte Bürsten und Zubehör
Diffusor, Düse für konzentrierten Luftstrom
Haartrockner/Stylingprodukte – Funktionen
Abnehmbarer Lufteinlaßfilter, Kaltlufttaste
Hitzeeinstellungen Anz.
3
Weitere Suchbegriffe: föhn
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.