Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann HT 8002 CB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-4439502
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     680029
EAN/GTIN:
     4004470800296
Suchbegriffe:
Föhn
Fön
Haar-Trockner
Haartrockner
Bomann HT 8002 CB - Föhn
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Föhn
Kategorie
Haarpflege
Besondere Funktionen
Überhitzungsschutz
Geschwindigkeitseinstellungen Anz.
2
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Merkmale des Geräts
Rutschfeste Gummioberfläche, Aufhängeöse
Kennzeichnung
GS, DIN EN ISO 3744
Sound Pressure Level (SPL)
87 dB
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
0.26 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1200 W
Spannung
230 V / 50 Hz
Haarpflege
Mitgelieferte Bürsten und Zubehör
Düse für konzentrierten Luftstrom
Hitzeeinstellungen Anz.
2
Weitere Suchbegriffe: föhn
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.