Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Nautic Fernglas 7 x 50 WP/CMP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4457199
Hersteller:
     Meade Instruments
Herst.-Nr.:
     1866815
EAN/GTIN:
     4007922146089
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
bresser fernglas
feldstecher
Das Nautic bietet vor allem eine preisgünstige Alternative im nautischen Anwendungsbereich. Die Nautic Modelle sind mit Stickstoff gefüllt und somit wasserdicht. Umfassende Einsatzgebiete auch bei schlechtem Wetter gewährleisten die wasserabweisende, robuste Gummiarmierung und die faltbaren Augenmuscheln. Eine mehrschichtvergütete BaK-4-Optik sorgt für eine gute Abbildungsqualität. Der ins Sehfeld eingelassene 360°-Kompass und die Strichskala sind hilfreiche Navigationshilfen nicht nur auf See. Das Nautic verfügt außerdem über eine Rechenskala zur schnellen Entfernungs- und Höhenbestimmung.
Bresser Nautic - Fernglas 7 x 50 WP/CMP - gegen Beschlagen geschützt, wasserfest - Porro
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
16.5 cm
Höhe
7 cm
Gewicht
1.025 kg
Länge
21 cm
Optisches System
Fernglas
Fernglasserie
WP/CMP
Verschiedenes
Tragetasche
Hülle - Nylon
Zubehör im Lieferumfang
Tragegurt
Optisches System
Fokuseinstellung
Manuell
Funktionen
Wasserfest, Stickstofffüllung
Vergrößerung
7 x
Vergütung
Mehrfachbeschichtet
Objektivdurchmesser
50 mm
Besondere Funktionen
Gegen Beschlagen geschützt, wasserfest
Prismensystem
Porro
Exit Pupil
7.14 mm
Fokussystem
Zentraler Fokus
Relative Helligkeit
51.02
Dämmerungsfaktor
18.71
Min. Fokussierungsabstand
5 m
Sichtweite
124 m / 1000 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,32*
€ 206,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,39*
€ 203,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,10*
€ 202,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,84*
€ 199,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,83*
€ 184,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.