Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink FM Transmitter with MP3 Player


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-4518849
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     FM0001A
EAN/GTIN:
     4052792003505
Suchbegriffe:
FM Transmitter
logilink fm transmitter
fm transmitter
Der FM Transmitter mit MP3 Player von LogiLink ist geeignet zur Übertragung von Audio Daten an UKW-Stereoempfänger. Der FM Transmitter wird im Zigarettenanzünder Anschluss gesteckt und ist sofort einsatzbereit. Ein LED Display zeigt die Frequenz-Informationen an. Zahlreiche Anschlüsse: SD-Karten-Slot, USB und Audio Anschluss. Fernbedienung zur vereinfachten Bedienung im Lieferumfang enthalten.
LogiLink FM Transmitter with MP3 Player - FM-Transmitter für Handy
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
FM-Transmitter
Paketinhalt
Audiokabel, Fernbedienung, UKW-Sender/SD-Karte/USB-Flash-Laufwerk-MP3-Player
Bestimmt für
Handy
Verschiedenes
Besonderheiten
LED-Anzeige, Audio-Line-Ausgang (Miniphone-Stereo 3,5 mm)
Platzierung/Befestigung
Auto-Zigarettenanzünder
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.