Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auerswald COMfortel 1600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4526136
Hersteller:
     Auerswald
Herst.-Nr.:
     90114
EAN/GTIN:
     4019377901144
Suchbegriffe:
Analog Telefon
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
ISDN Telefon
Modernes Design kombiniert mit einer intuitiv bedienbaren Touchoberfläche zeichnen die Systemtelefone der COMfortel-Serie aus. Sie suchen ein modernes Einsteiger-Systemtelefon, wollen aber keine Kompromisse in Punkto komfortabler Bedienung hinnehmen? Dann sind Sie fündig geworden. Das COMfortel 1600 präsentiert sich in einem hochwertigen, modernen Design und bietet eine Fülle praktischer Funktionen. Sie können nahezu jede Funktion mit einem Tastendruck ausführen und den Status über eine LED in der Taste erkennen. Die Menüführung und Bedienung des Telefons erfolgt einfach und bequem über das beleuchtete Grafikdisplay mit Touchfunktion. Auch das COMfortel 1600 unterstützt bereits die automatische Erkennung der Anschlussart - eine Erfindung von Auerswald. Damit kann das Telefon direkt und ohne Umbau, wahlweise an einem S0- oder UP0-Port einer Telefonanlage betrieben werden. Überall wo an ein ISDN-Systemtelefon hohe Anforderungen gestellt werden - in einem Hotel einer Praxis oder im Privatleben - sorgt das COMfortel 1600 mit vielen nütz- lichen Funktionen für mehr Komfort beim Telefonieren. So verwöhnt es nicht nur mit intelligenter Menüführung, sondern auch mit einem Telefonbuch, in dem 1.600 Rufnummern Platz finden - für den schnellen Zugriff, zusätzlich zu den Einträgen im Anlagentelefonbuch. Das Besondere ist jedoch zweifellos das neue Bedienkonzept, das neben der klassischen Tastatur und der Navigation über das Steuerkreuz auf das beleuchtete, 128 x 32 Pixel große Grafikdisplay setzt. Dessen Touch-Funktion eignet sich optimal zum schnellen und intuitiven Bedienen der TK-Anlage! Als praktisch erweist sich auch die separate Buchse für schnurgebundene Headsets: Analoge Headsets werden automatisch erkannt. In puncto Ergonomie schließlich bringt dieses Modell die besten Anlagen mit: Die Neigungsverstellbarkeit der Gehäusefüße erlaubt unter allen Umständen eine optimale Ablese- und Bedienposition. Und dank Stromsparfunktion bleiben auch die Betriebs- kosten "im grünen Bereich"!
Auerswald COMfortel 1600 - ISDN-Telefon - Schwarz - für COMpact 3000 analog, 3000 ISDN, 3000 VoIP, 5010 VOIP, 5020 VOIP
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
ISDN-Telefon
Gehäusematerial
Kunststoff
Kompatible Plattformen
Auerswald COMpact 5010 VoIP, Auerswald COMmander Basic.2, Auerswald COMmander Business, Auerswald COMpact 5020 VoIP, Auerswald COMmander Basic.2 19", Auerswald COMmander Business 19"
Gehäusefarbe
Schwarz
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker
Enthaltene Kabel
ISDN-Kabel - 3 m
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - einfarbig
Bildschirmauflösung
128 x 32 Pixel
Merkmale
LCD-Touchscreen
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Wählertyp
Tastenfeld + Touchscreen
Position des Wählers
Telefon
Lautstärkeregelung
Ja
Klingeleinstellung
Ja
Menüvorgang
Ja
Digitale Technologie
ISDN
Computerverbindung
Ja
Anz. programmierbare Tasten
15
Firmware Upgrade-fähig
Ja
Anrufservices
Caller-ID
Telefonspeicher
Speicher für angewählte Nummern
30
Speicher für Anruferkennung
30 Namen und Nummern
Kapazität des Telefonbuchs
1600 Namen und Nummern
Kapazität des Anrufspeichers
30 Einträge
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
27.5 cm
Tiefe
21 cm
Höhe
11.3 cm
Gewicht
980 g
ISDN-Features
Ruf- und Wählfunktionen
CLIP (Calling Line Identification Presentation, Rufnummernanzeige), CNIP (Calling Name Identification Presentation, Namensanzeige)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Auerswald COMpact 3000 analog, 3000 ISDN, 3000 VoIP, 5010 VOIP, 5020 VOIP
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,89*
€ 167,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,23*
€ 166,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,45*
€ 164,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,21*
€ 163,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,52*
€ 160,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Auerswald
90116
ab € 208,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.