Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGFEO T 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-4557696
Hersteller:
     Agfeo
Herst.-Nr.:
     6101179
EAN/GTIN:
     4021972011791
Suchbegriffe:
Analog Telefon
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
analog telefon schnurgebunden
Das T 18 kann an allen Telefonanlagen mit Analogport betrieben werden. Zusätzlich ist es auch direkt am analogen Amt anschließbar. Das Telefonbuch des T 18 stellt 99 Einträge zur Verfügung. Zu jedem Eintrag sind Rufnummer und Name speicherbar. Die Qualität der Tastatur sucht in dieser Klasse seines Gleichen. Sie wurde pro Taste auf 500tausend Anschläge getestet. Das T 18 bietet 12 Zielwahlspeicher mit Beschriftungsfeld und Status LED, für häufig benötigte Rufnummern. Über den Headsetanschluss können Sie ein schnurgebundenes AGFEO Headset mittels Adapter T 18 betreiben. Mit der Lautsprecher - Taste nehmen Sie Gespräche bequem entgegen.
AGFEO T 18 - Telefon mit Schnur mit Rufnummernanzeige - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Telefon mit Schnur
Gehäusefarbe
Schwarz
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Hörgerät-kompatibel
Ja
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - einfarbig
Zeilenanzahl
3
Anzeigensprachen
Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polnisch, Schwedisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch
Anzeigestelle
Telefon
Zeichenanzahl
16
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Eingebaute Uhr
Wählertyp
Tastatur
Position des Wählers
Telefon
Wählerbetriebsarten
Ton
Funktionsknöpfe
Freisprechertaste, Wahlwiederholungstaste, Speichertaste, Löschtaste, Navigatortaste, Stummtaste, Autom. Wahlwiederholung
Lautstärkeregelung
Ja
Klingeleinstellung
Ja
Klingelzeichen
16
Menüvorgang
Ja
Anzeigen
Anzeige eingegangener Sprachnachrichten
Anrufservices
Caller-ID, Rufweiterleitung, Message Waiting-Funktion
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige
Freisprecheinrichtung
Ja (Halbduplex)
Telefonspeicher
Speicher für angewählte Nummern
50
Anzahl der One-Touch-Wahltasten
12
Kapazität des Telefonbuchs
99 Namen und Nummern
Kapazität des Anrufspeichers
50 Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
21 cm
Tiefe
18 cm
Höhe
13 cm
Gewicht
720 g
Weitere Suchbegriffe: analog telefon, analog telefon agfeo
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,19*
€ 114,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,78*
€ 113,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,45*
€ 106,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,23*
€ 104,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,48*
€ 95,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Agfeo
6101135
ab € 169,70*
Zubehör
Agfeo
6101371
ab € 332,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.