Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGFEO DECT 65 IP DECT-Telefon Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGFEO DECT 65 IP DECT-Telefon Schwarz
AGFEO DECT 65 IP DECT-Telefon Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26071925
Hersteller:
     Agfeo
Herst.-Nr.:
     6101371
EAN/GTIN:
     4021972013719
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
DECT 65 IP
stoßfest | wasserfest | staubdicht
Dieses robuste Telefon mit Schutzklasse IP 65 und Vollgummimantel erweitert das AGFEO DECT IP-System.
Ideal für den Einsatz in vielen Produktions- und Außenbereichen.
Funktionsfähig in Umgebungen von -15 bis + 55 Grad und ausgestattet mit vielen digitalen Feinheiten.

Das DECT 65 IP wird inklusive Gürtelclip geliefert.
Weitere Informationen:
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Drahtlose Verbindung
Ja
Headset
3,5 mm
Telefoneigenschaften
Freisprecheinrichtung
Ja
Dialerposition
Mobilteil
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Vibrationsalarm
Ja
Sonstige Funktionen
Uhr/Datum display
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
TFT
Bildschirmdiagonale
2 "
Call-Management
Telefonkonferenz
Ja
Anrufumleitung
Ja
Anruferlisten
250
Anklopfen
Ja
Rufnummernübermittlung (CLIP)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2 m
Abmessungen Basis
81 x 59 x 66 mm
Abmessungen des Mobilteils (BxTxH)
24 x 48 x 149 mm
Leistungen
Typ
DECT-Telefon
Klingeltontyp
Polyphonisch
Anzahl Melodien
20
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Handsets
1
Design
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Produktfarbe
Schwarz
Tastensperre
Ja
Schutzfunktion
Staubresistent, Schockresistent, Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Management-Funktionen
Navigation Taste
Ja
Wecker
Ja
Uhr mit Kalender
Ja
Energie
Gesprächszeit
14 h
Bereitschaftszeit
200 h
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 335,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,60*
€ 455,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,42*
€ 451,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,32*
€ 428,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,47*
€ 420,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,10*
€ 398,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Agfeo
6101179
ab € 80,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.