Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Beach Bag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4614392
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     AA0037
EAN/GTIN:
     4052792012682
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Das wasserdichte Beach Bag von LogiLink bietet Ihrem Tablet Schutz vor Staub, Sand und Wasser. Nehmen Sie Ihren portablen Entertainer problemlos mit zum Strand oder benutzen Ihn in der Küche, ohne dass Sie Display oder Gehäuse mit Fett beschmutzen. Durch die Schutzfolie hindurch lässt sich das Gerät weiterhin problemlos bedienen.
LogiLink Beach Bag - Unterwassergehäuse für Tablet - PVC - Schwarz - 10"
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Material
PVC
Unterwasser-Verwendung
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre
Tragetasche
Typ
Unterwassergehäuse
Innenmaße
28 cm x 21.7 cm
Wassertiefe
Bis zu 5 m
Empfohlene Verwendung
Für Tablet
Schutz
Wasserdicht
Bildschirmgröße Kompatibilität
25.4 cm (10")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,02*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.