Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Martor BOY No. 72


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4686609
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     72.50
EAN/GTIN:
     4002632910203
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
Martor BOY No. 72 - Klinge für Hobbymesser (Packung mit 10) - für Martor Boy No. 31172
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
0.86 cm
Produkttyp
Klinge für Hobbymesser
Länge
4.1 cm
Dicke
0.05 cm
Packungsmenge
10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Martor Boy No. 31172
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,339* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,51*
€ 6,56
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 5,47*
€ 6,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,92*
€ 5,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,56*
€ 5,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,28*
€ 5,09
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,25*
€ 5,06
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,98*
€ 4,74
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,29*
€ 3,92
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
108000.00
ab € 3,54*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 6,04*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.