Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Martor MINI No. 28


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4686612
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     28.50
EAN/GTIN:
     4002632903977
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
Martor MINI No. 28 - Klinge für Hobbymesser (Packung mit 10)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
0.93 cm
Produkttyp
Klinge für Hobbymesser
Länge
4.7 cm
Dicke
0.063 cm
Packungsmenge
10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,401* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,33*
€ 7,53
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 6,28*
€ 7,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,54*
€ 6,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,30*
€ 6,31
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,02*
€ 5,97
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,98*
€ 5,93
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,64*
€ 5,52
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,89*
€ 4,63
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
108000.00
ab € 3,55*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 6,05*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.