Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Martor SICURI No. 106


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4686623
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     106.62
EAN/GTIN:
     4002632920097
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
Martor SICURI No. 106 - Cutterklinge (Packung mit 5) - für P/N: 10106, 11106
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
1.87 cm
Produkttyp
Cutterklinge
Länge
17.4 cm
Dicke
0.08 cm
Packungsmenge
5 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: 10106, 11106
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Weitere Suchbegriffe: abbrechklingen 18mm, abbrechklingen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,154* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,66*
€ 18,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,30*
€ 18,21
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 15,15*
€ 18,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,04*
€ 16,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,23*
€ 15,74
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,92*
€ 15,37
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,44*
€ 12,42
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 6,05*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.