Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Martor Maxisafe No. 99


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     37XCW-4000817783
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     9970
EAN/GTIN:
     4002632914836
Suchbegriffe:
Ersatzklinge Folienschneider
Ersatz-Hartmetall-Schaberplatte
Ersatzklingen Schaber
Schaber Ersatzklingen
Martor Maxisafe No. 99 - Cutterklinge (Packung mit 10) - für Martor Maxisafe No. 101199
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
1.9 cm
Produkttyp
Cutterklinge
Länge
6 cm
Dicke
0.063 cm
Packungsmenge
10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Martor Maxisafe No. 101199
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Angebote (51)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 37XCW
843
1
pro Paket
€ 4,90*
ab € 3,54*
€ 3,63*
2 Tage
341
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,18*
€ 4,00*
1
pro Packung
€ 9,80*
ab € 2,98*
€ 4,31*
2 Tage
341
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 3,12*
€ 4,49*
3 Tage
615
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 3,14*
€ 4,53*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 37XCW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,63*
€ 4,32
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 3,59*
€ 4,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,57*
€ 4,25
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,54*
€ 4,21
pro Paket
Lagerstand: Lager 37XCW
Versand: Lager 37XCW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 192,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 37XCW
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
108000.00
ab € 3,54*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 6,04*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.