Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Martor Scalpel blade No. 11


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4686654
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     11.50
EAN/GTIN:
     4002632913730
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
Martor Scalpel blade No. 11 - Klinge für Hobbymesser (Packung mit 10) - für Martor Scalpel No. 23111
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
0.6 cm
Produkttyp
Klinge für Hobbymesser
Länge
4 cm
Dicke
0.04 cm
Packungsmenge
10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Martor Scalpel No. 23111
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,439* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,32*
€ 7,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,76*
€ 6,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,46*
€ 6,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,12*
€ 6,09
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,80*
€ 5,71
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,02*
€ 4,78
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
108000.00
ab € 3,60*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 6,05*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.