Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alassio Mappe mit Reißverschluss für Dokumente


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4707426
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     30055
EAN/GTIN:
     4021068300556
Suchbegriffe:
Arbeitsmappe
Businessmappe
Collegemappe
Konferenzmappe
Alassio - Mappe mit Reißverschluss für Dokumente - Leder - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
31.5 cm
Tiefe
26 cm
Höhe
2 cm
Farbe
Schwarz
Material
Leder
Tragetasche
Typ
Mappe mit Reißverschluss
Funktionen
Integrierter Taschenrechner
Zusätzliche Fächer
Visitenkarten
Empfohlene Verwendung
Für Dokumente
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,97*
€ 64,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.