Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westcott Schere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4707429
Hersteller:
     Acme United
Herst.-Nr.:
     E-30470 00
EAN/GTIN:
     4027521304703
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Die Softgrip Scheren Titanium Super zeichnen sich aus durch ihre haftabweisende Titannitrid Beschichtung. Die rostfreien Stahlklingen garantieren präzise Schnitte, für zusätzlichen Komfort beim Schneiden sorgen die ergonomisch geformten Softgrip-Griffe mit weichen Innenringen, welche ein sehr angenehmes und präzises Arbeiten ermöglichen. 25 Jahre Garantie.
Westcott - Schere - 180 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Schere
Verschiedenes
Farbe
Grau, Gelb
Griffmaterial
Kunststoff, Gummi
Schneidegerät
Merkmale
Titanbeschichtete Klingen
Ausrichtung
Rechts- und linkshändig
Größe
180 mm
Punkttyp
Scharf
Symmetrische Griffe
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 18 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
54166095
ab € 6,07*
Ähnlich
Soennecken
3412
ab € 3,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.