Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXIS T8353A Microphone 3.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4725723
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     5032-531
EAN/GTIN:
     7331021005228
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Mono-Mikrofone
kopfhörer 3,5mm
mono mikrofone
AXIS T8353A Microphone 3.5 mm - Mikrofon - weiß - für AXIS D3110, P1455, P3935, Q1656, Q1715, Q1951, Q1952, V5925, V5938 50, W400; V59 Series
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
1.27 cm
Tiefe
0.54 cm
Höhe
0.54 cm
Gewicht
14 g
Farbe
Weiß
Produkttyp
Mikrofon
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, REACH
Kabeldetails
Mikrofonkabel - 1.8 m
Verbindungen
Anschlusstyp
Mikrofon (Mini-Phone 3,5 mm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
AXIS D3110, P1455-LE, P1455-LE-3 License Plate Verifier Kit, P3935-LR, Q1656, Q1656-B, Q1715, Q1951-E, Q1952-E, V5925, V5938 50 Hz, W400 ¦ AXIS V59 Series V5938 60 Hz
Mikrofon
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Empfindlichkeit
-44 dB
Audioeingang - Daten
Ungerichtet
Verhältnis von Signal zu Geräusch
68 dB
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 339,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,11*
€ 464,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,98*
€ 460,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,02*
€ 446,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,90*
€ 433,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,84*
€ 404,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.