Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic KX-TG6823 Schnurlostelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4735779
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     KX-TG6823GS
EAN/GTIN:
     5025232731817
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Smarte Extras, erweiterte AB-Funktionen und ein XL-Grafikdisplay finden Preis-Leistungs-Bewusste bei der KX-TG68er Serie. Sind zuhause frische AB-Nachrichten eingegangen, meldet sich das Panasonic 68er automatisch mit den Neuigkeiten unter einer gewünschten Rufnummer. So sind Anwender sofort über alles Wichtige informiert. Das Nonplusultra eines Telefons ist und bleibt seine Sprachqualität. Hier können die Panasonic Funktionen gleich mehrfach punkten. Die Rauschunterdrückung, die einfach während des Gesprächs über die NR (Noise Reduction)-Taste aktiviert wird. Sie steht direkt unter dem Ziffernblock in einer Reihe mit der Freisprech- und Eco-Taste und ist damit immer griffbereit. Wenn sich z.B. der Partner aus dem Auto meldet und Motorengeräusche die Verständlichkeit beeinträchtigen, filtert die Rauschunterdrückung störende Hintergrundgeräusche heraus. So versteht man sich ganz einfach besser. Generell bieten die Panasonic Funktionen dank Clear Sound Technologie bis an die Reichweitengrenze eine hervorragende Sprachqualität. Zusätzlich lassen sich die Tiefen oder Höhen in der Anruferstimme mit der individuellen Klangverstärkung betonen. Der Freisprechfunktion verleiht Panasonic mit verbesserten Lautsprechern jetzt noch mehr Gehör. Bei der 68er Serie mit ihrem großen, weiß beleuchteten Grafikdisplay und der leicht lesbaren Schrift bringt die beleuchtete NR-Taste smartes zusätzliches Können mit. Ein Druck auf die NR (Smart)-Taste genügt, um Gespräche mit bereits aktivierter Freisprechfunktion anzunehmen, neue AB-Nachrichten abzuspielen, bei verpassten Anrufen die Anruferliste einzusehen oder den integrierten Wecker noch einmal für fünf Minuten zum Schweigen zu bringen. Über die NR-Taste können Anwender sogar dann mit dem 68er telefonieren, wenn das Mobilteil in der Basis-/Ladestation steht. Das KX-TG6821 bietet zudem erweiterte Anrufbeantworter-Funktionen. So lässt sich einstellen, dass die Basisstation zweimal pro Minute mit einem Hinweiston auf neu eingegangene Nachrichten hinweist. Bei hinterlassenen Telefonnummern oder Adressen ist das Vor- und Zurückspulen innerhalb einer Nachricht hilfreich. War die Ansage zu schnell zum Mitschreiben: kurz zurückspulen, wiedergeben und den Rest notieren. Das KX-TG6821 kann bei neu eingegangenen Nachrichten aber auch eine zuvor eingespeicherte Rufnummer anrufen und die Mitteilungen abspielen. So sind Anwender selbst unterwegs oder im Büro immer auf dem Laufenden. Durch die Eingabe eines persönlichen Zugriffscodes sind die Nachrichten sicher - falls z.B. ein Kollege den Anruf annimmt. Mit der 4-Wege-Navigationstaste surfen Anwender bei dieser Serie bequem durch gut strukturierte Bedienmenüs. Hier wird die Wahlkontrolle eingerichtet, Störenfriede auf die Blockier-Liste gesetzt oder zügig durch das gemeinsame Telefonbuch geblättert. Die über die Mobilteile eingepflegten Rufnummern und Namen - 120 Einträge bei der 68er Serie - verwaltet die Basisstation zentral. So stehen Neueinträge oder geänderte Rufnummern auf allen angemeldeten Mobilteilen zur Verfügung, ohne Telefonbücher kopieren zu müssen. Im Nachtmodus ist Durchschlafen angesagt. Er unterdrückt das Klingeln für einen gewünschten Zeitraum. Eine Liste mit Rufnummern, für die man auch im Nachtmodus erreichbar bleiben möchte, ist über die angenehm großen Tasten schnell angelegt. Die Schnurlostelefone der KX-TG68er Serie bieten zudem bis zu 30 polyphone Sounds und zehn weitere Klingeltöne. So fällt es leicht, zusätzlich zum Rufton einen Alarmsound für den integrierten Wecker zu finden: von entspannt bis energisch. Der Alarm kann einmalig, täglich oder Woche für Woche an ausgewählten Tagen erfolgen. Bis zu 230 Stunden Standby-Zeit sorgen dafür, dass die Telefone ihren Einsatz nicht verpassen. Nur noch fünf Minuten weiterschlafen? Die Schlummer-Funktion meldet sich bis zu fünfmal wieder.
Panasonic KX-TG6823 - Schnurlostelefon - Anrufbeantworter mit Rufnummernanzeige - DECT - Pearly Silver + 2 zusätzliche Handsets
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurlostelefon Anrufbeantworter
Anzahl zusätzlicher Handsets
2
Gehäusefarbe
Pearly Silver
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
3
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Netzadapter, Telefonladeständer
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - NiMH
Ladezeit
7 Stunde(n)
Batterie
2 x Batterie - Typ AAA
Standby-Zeit
Bis zu 170 Std.
Gesprächszeit
Bis zu 900 Min.
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - einfarbig
Diagonalabmessung
4.6 cm (1.8")
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Alarm, Anschlusssperre, integrierte Uhr mit Snooze-Funktion, Übertrag Telefonbuch
Zusätzliche Merkmale
Geräuschreduzierung, Tastensperre, Sparmodus, Nachtmodus
Norm für schnurlose Telefone
DECT
Wählertyp
Tastatur
Position des Wählers
Hörer
Klingelzeichen
40
Max. unterstützte Hörer
6
Menüvorgang
Ja
Beleuchtete Tastatur
Ja
Hörerlokalisierer
Ja
Anzeigen
Visuelle Klingel-Leuchtanzeige
Mehrstimmiger Klingelton
Ja
Konfiguration für mehrere Handapparate
Telefonbuchübertragung
Anrufservices
Caller-ID
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Speicher für angewählte Nummern
10
Speicher für Anruferkennung
50 Namen und Nummern
Kapazität des Telefonbuchs
120 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
10.7 cm
Tiefe
8.6 cm
Höhe
7.7 cm
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
4.6 cm
Tiefe
3 cm
Höhe
16 cm
Gewicht
129 g
Anrufbeantworter
Anrufbeantwortersystem
Digital
Aufnahmekapazität
30 Min.
Anzeige für Nachrichtenzähler
Ja
Display (2.)
Typ
LED-Anzeige
Farbunterstützung
Einfarbig
Display-Position
Telefon
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,65*
€ 100,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,72*
€ 99,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,00*
€ 91,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,29*
€ 89,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,37*
€ 77,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
KX-T7710NE-B
ab € 29,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.