Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

National Geographic Fernglas 10 x 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4749031
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     9056000
EAN/GTIN:
     4007922201399
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
feldstecher
Diese eleganten Porro-Prismen Ferngläser glänzen durch ausgezeichnete optische Merkmale. Durch die grüne vollvergütete Optik wird die Lichtdurchlässigkeit und damit die Farbwiedergabe und der Kontrast entscheidend verbessert. Eine Dioptrie-Einstellung ist selbstverständlich vorhanden. Damit sind diese Ferngläser gut geeignet, um erste Erfahrungen in der Vogel- und Naturbeobachtung zu machen. Die 10-fache Vergrößerung bietet auch an windigen Tagen ein ruhiges Bild. Die 50 mm durchmessenden Objektive sorgen auch in der Dämmerung für genügend Licht, um Beobachtungen vorzunehmen.
National Geographic - Fernglas 10 x 50 - Porro
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
19.5 cm
Höhe
6.2 cm
Gewicht
780 g
Länge
19 cm
Optisches System
Fernglas
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Tragetasche
Tasche
Zubehör im Lieferumfang
Reinigungstuch, Nackenbügel
Optisches System
Fokuseinstellung
Manuell
Funktionen
Integrierter Stativadapter
Vergrößerung
10 x
Vergütung
Vollbeschichtet
Objektivdurchmesser
50 mm
Prismensystem
Porro
Fokussystem
Zentraler Fokus
Sichtweite
96 m / 1000 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,62*
€ 104,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,22*
€ 101,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,28*
€ 71,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,03*
€ 67,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.