Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEDO Soft-Cut Premium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4754448
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     9897
EAN/GTIN:
     4003801800264
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Die Soft-Cut-Scheren vereinen den hohen Anspruch an Qualität mit einem innovativen, außergewöhnlichen Design der Griffformen. Durch die softig gummierten Innenauflagen der Griffe liegen die Scheren komfortabel in der Hand, auch für Linkshänder geeignet. Die Scheren werden aus gebürstetem Edelstahl mit echter Schraube zum Nachjustieren der Scherenbla¨tter gefertigt. Der Spezialschliff sorgt für präzise Schnitte.
WEDO Soft-Cut Premium - Schere - 180 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Schere
Verschiedenes
Farbe
Schwarz/Blau
Klingenmaterial
Edelstahl, gebürstet
Griffmaterial
Gummibeschichteter Kunststoff
Schneidegerät
Merkmale
Soft-Griffe, einstellbare Klingenspannung
Größe
180 mm
Punkttyp
Scharf, stumpf
Symmetrische Griffe
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,28*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.