Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westcott Schere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4755019
Hersteller:
     Acme United
Herst.-Nr.:
     E-3116000
EAN/GTIN:
     4027521311602
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Die Büro Scheren von WESTCOTT garantieren präzise Schnitte durch ihre rostfreien Stahlklingen. Für zusätzlichen Komfort beim Schneiden sorgen die ergonomisch geformten, schwarzen Kunststoff-Griffe, welche ein sehr angenehmes und präzises Arbeiten ermöglichen. 5 Jahre Garantie.
Westcott - Schere - 150 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Schere
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Klingenmaterial
Rostfreier Stahl
Griffmaterial
Kunststoff
Schneidegerät
Größe
150 mm
Punkttyp
Scharf
Symmetrische Griffe
Ja
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 12 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 24 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 36 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
3375
ab € 11,42*
Ähnlich
Acme United
E-31170 00
ab € 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.