Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westcott - Schere - 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6728879
Hersteller:
     Acme United
Herst.-Nr.:
     E-31170 00
EAN/GTIN:
     4027521311701
Suchbegriffe:
Büro-Schere
Büroschere
Papier-Schere
Papierschere
Die Büro Scheren von WESTCOTT garantieren präzise Schnitte durch ihre rostfreien Stahlklingen. Für zusätzlichen Komfort beim Schneiden sorgen die ergonomisch geformten, schwarzen Kunststoff-Griffe, welche ein sehr angenehmes und präzises Arbeiten ermöglichen. 5 Jahre Garantie.
Westcott - Schere - 180 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Schere
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Klingenmaterial
Rostfreier Stahl
Griffmaterial
Kunststoff
Schneidegerät
Größe
180 mm
Punkttyp
Stumpf
Symmetrische Griffe
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 12 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 36 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
3096
ab € 1,25*
Sonstiges
Acme United
E-3116000
ab € 0,57*
Sonstiges
Soennecken
5555
ab € 4,36*
Sonstiges
Soennecken
3239
ab € 1,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.