Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westcott Schere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4755020
Hersteller:
     Acme United
Herst.-Nr.:
     E-3111100
EAN/GTIN:
     4027521311114
Suchbegriffe:
Büro-Schere
Büroschere
Papier-Schere
Papierschere
Die Büro Scheren von WESTCOTT garantieren präzise Schnitte durch ihre rostfreien Stahlklingen. Für zusätzlichen Komfort beim Schneiden sorgen die ergonomisch geformten, schwarzen Kunststoff-Griffe, welche ein sehr angenehmes und präzises Arbeiten ermöglichen. 5 Jahre Garantie.
Westcott - Schere - 250 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Schere
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Klingenmaterial
Rostfreier Stahl
Griffmaterial
Kunststoff
Schneidegerät
Größe
250 mm
Punkttyp
Scharf
Symmetrische Griffe
Nein
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Acme United
E-30293 00
ab € 1,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.