Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westcott Schere Easy Grip E-30293 00 24,7cm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a035/001/a035001e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a035/001/a035001e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-172213560
Hersteller:
     Acme United
Herst.-Nr.:
     E-30293 00
EAN/GTIN:
     4027521302938
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Die Klingen garantieren präzise Schnitte. Für zusätzlichen Komfort beim Schneiden sorgen die weichen Innenringe, welche ein sehr angenehmes und präzises Arbeiten ermöglichen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Easy Grip
Form:
gebogen, Langauge
Länge:
247
Griffzone:
ergonomisch, Softgrip
Garantiedauer:
10 Jahre
Material der Klinge:
Stahl
rostfrei:
Ja
Material des Griffes:
Kunststoff
Farbe des Griffes:
schwarz/blau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Universalschere Easy Grip
Klingenspitze:
spitz
Länge in Zoll:
(10")
geeignet für Händigkeit:
Rechtshänder
Altersbeschränkung:
Achtung: Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
39
1
€ 5,95*
ab € 1,71*
€ 3,00*
2 Tage
114
1
€ 5,49*
ab € 1,71*
€ 3,01*
1
€ 6,95*
ab € 1,69*
€ 3,08*
9 Tage
116
1
€ 5,87*
ab € 1,93*
€ 3,32*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,84*
€ 3,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Acme United
E-30283 00
ab € 1,36*
Ähnlich
Soennecken
3376
ab € 0,60*
Ähnlich
Soennecken
3377
ab € 13,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.