Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGFEO ST 45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4755057
Hersteller:
     Agfeo
Herst.-Nr.:
     6101281
EAN/GTIN:
     4021972012811
Suchbegriffe:
Analog Telefon
ISDN Telefon
Telefon-ISDN
Systemtelefon
Mit der verbesserten Displayergonomie und dem großen Farbdisplay bietet das ST 45 Sachinformationen in einer noch nie dagewesenen Übersichtlichkeit. So wird die Büroarbeit optimiert. Mit diesem Systemtelefon können Sie alle Funktionen moderner Agfeo-Kommunikationssysteme nutzen.
AGFEO ST 45 - Digitaltelefon - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Digitaltelefon
Kompatible Plattformen
AGFEO AS 43, AGFEO AS 200 IT, AGFEO AS 45, AGFEO elements ES 516, AGFEO AS 200 LAN II, AGFEO elements ES 522
Gehäusefarbe
Schwarz
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
10.9 cm (4.3")
Bildschirmauflösung
96 x 55 Pixel
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Anschlusssperre
Wählertyp
Tastatur
Position des Wählers
Telefon
Klingelzeichen
12
Menüvorgang
Ja
Anzeigen
Betriebsanzeige
Konferenzfähig
Ja
Anz. programmierbare Tasten
10
Anrufservices
Caller-ID, Rufumleitung
Freisprecheinrichtung
Ja
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
21 cm
Tiefe
23.5 cm
Höhe
12 cm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 273,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,64*
€ 373,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,76*
€ 372,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,41*
€ 342,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,51*
€ 339,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,97*
€ 326,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Agfeo
6101121
ab € 212,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.