Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomas Bravo 20 S Aquafilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4765035
Hersteller:
     Thomas
Herst.-Nr.:
     788076
EAN/GTIN:
     4005435104930
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Thomas Bravo 20 S Aquafilter - Staubsauger - Kanister - Wasserfilterung - 1600 W - Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Blau
Produkttyp
Staubsauger
Reinigungsmethode
Trocken, feucht
Staubauffang
Wasserfilterung
Dampfdruck
4 bar
Besondere Merkmale
Ausziehbares Rohr, Cyclone Filter-Technologie, Parksystem
Maximale Motorleistung
1600 W
Behälterkapazität
20 Liter
Reinigertyp
Kanister
Verschiedenes
Schlauchmaterial
Rostfreier Stahl
Betriebsradius
8.5 m
Abmessungen und Gewicht
Breite
38 cm
Tiefe
38 cm
Höhe
47 cm
Gewicht
7.1 kg
Energieversorgung
Kabellänge
5 m
Nennstrom
16 A
Stromversorgungstyp
Netzanschluss
Hauptspannung
220 - 240 V
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
39.6 cm
Tiefe (Versand)
39.6 cm
Höhe (Versand)
60.2 cm
Gewicht (Versand)
10.8 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Mechanisch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,70*
€ 290,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,45*
€ 287,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,23*
€ 281,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,38*
€ 268,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,47*
€ 225,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.