Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Martor Maxisafe No. 199


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     284WZ-119066
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     199.70
EAN/GTIN:
     4002632916076
Suchbegriffe:
Ersatzklinge für Sicherheitscutterm...
Ersatzklinge für Sicherheitsmesser
Sicherheitsmesserersatzklinge
Ersatzklingen Skalpell
Martor Maxisafe No. 199 - Cutterklinge (Packung mit 10) - für Martor Maxisafe No. 101199, Megasafe No. 116001
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
1.9 cm
Produkttyp
Cutterklinge
Länge
6 cm
Packungsmenge
10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Martor Maxisafe No. 101199, Megasafe No. 116001
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
1
pro Packung
€ 9,80*
ab € 4,91*
€ 7,06*
1 Tag
105
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,71*
€ 7,14*
1 Tag
369
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 5,55*
€ 7,27*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,00*
€ 7,38*
7 Tage
14
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,17*
€ 7,40*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,06*
€ 8,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,36*
€ 7,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,99*
€ 7,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,77*
€ 6,87
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,58*
€ 6,64
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,91*
€ 5,84
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 4,91* pro Stück)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
108000.00
ab € 3,55*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 6,05*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.