Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISO Tasche für Tool-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4810042
Hersteller:
     Viso
Herst.-Nr.:
     STC900P
EAN/GTIN:
     3321369931017
Suchbegriffe:
Aktenkoffer
Attachekoffer
Alukoffer
Aluminiumkoffer
VISO - Tasche für Tool-Kit - Aluminium - Aluminium
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
34 cm
Tiefe
16 cm
Höhe
25 cm
Farbe
Aluminium
Material
Aluminium
Tragetasche
Typ
Tasche
Funktionen
Schaumstoffpolsterung, Kombinationsschloss
Empfohlene Verwendung
Für Tool-Kit
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.