Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Folio Protective Case


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4850546
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     939-000646
EAN/GTIN:
     6082014032936
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Strapazierfähiges und zugleich formschönes Cover Verwöhnen Sie Ihr iPad mini und transportieren Sie es sicher.
Logitech Folio Protective Case - Schutzhülle für Tablet - Carbon Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.8 cm
Tiefe
21.4 cm
Höhe
1.4 cm
Gewicht
196 g
Farbe
Carbon Black
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre
Tragetasche
Typ
Schutzhülle
Funktionen
Energiesparfunktion-Magnet, sichere Eckengriffe
Empfohlene Verwendung
Für Tablet
Schutz
Spritzwasserbeständig
Deckelmerkmale
Standfunktion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.