Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konftel 300Wx Analog


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4922541
Hersteller:
     Konftel
Herst.-Nr.:
     910101077
EAN/GTIN:
     7394001010728
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT Basisstation
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Mit dem schnurlosen Konftel 300Wx Konferenztelefon können Sie überall dort Konferenzen abhalten, wo es Ihnen am besten passt – ohne sich Gedanken über Netzwerk und Steckdosen machen zu müssen. Die schnurlose DECT-Technologie ist zuverlässig und sicher. Konftel 300Wx mit analoger Konftel DECT-Basisstation für einen analogen Anschluss. Stecken Sie einfach die Basisstation in die Telefonbuchse und schon ist Ihre kabellose Konferenzlösung mit bis zu sieben verbundenen Telefonen einsatzbereit.
Konftel 300Wx Analog - Schnurloses Konferenztelefon - DECT\GAP - dreiweg Anruffunktion - Liquorice Black - für Konftel C50300Wx Hybrid
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurloses Konferenztelefon
Lokalisierung
Europa
Gehäusefarbe
Liquorice Black
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Verbindungen
USB / Mini-USB, Typ B ¦ 2 x Mikrofonbuchse ¦ Headset-Stecker für Mobiltelefonanschluss
Enthaltene Kabel
USB-Kabel - 1.5 m ¦ Stromkabel - 7.5 m
Zubehör im Lieferumfang
Ladeständer, Basisstation, Netzadapter
Kennzeichnung
FCC Part 68, IEC 60950-1, EN 60950-1, EN 301 406, EN 301 489-1, EN 301 489-6
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Kapazität
5200 mAh
Mitgelieferte Anzahl
1
Standby-Zeit
Bis zu 270 Std.
Gesprächszeit
Bis zu 3.600 Min.
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - einfarbig
Bildschirmauflösung
128 x 64 Pixel
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Eingebaute Uhr, Stimmaufzeichnung
Zusätzliche Merkmale
PIN Code, integrierter SD-Kartensteckplatz
Norm für schnurlose Telefone
DECT\GAP
Max. Hörer-Betriebsabstand
50 m
Max. Handgerätentfernung (im Freien)
200 m
Wählertyp
Tastatur
Position des Wählers
Telefon
Max. unterstützte Hörer
7
Menüvorgang
Ja
Konferenzfähig
Dreiweg
Sprachaufzeichnung
Ja
Computerverbindung
Ja (USB)
Firmware Upgrade-fähig
Ja
Anrufservices
Halten
Freisprecheinrichtung
Ja (digitaler Duplexbetrieb)
Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs
200 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
24 cm
Tiefe
24 cm
Höhe
7.7 cm
Gewicht
1 kg
Konferenztelefon
Funktionen
USB-Verbindung für VoIP-Anrufe, OmniSound HD
Packungsinhalt
Konferenztelefonkonsole, Konferenzbasiseinheit
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Konftel C50300Wx Hybrid
Arbeitsspeicher
Unterstützte Flash Memory-Karten
SD Memory Card
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 655,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 752,36*
€ 895,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 735,16*
€ 874,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 698,39*
€ 831,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 674,41*
€ 802,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 655,38*
€ 779,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Konftel
900102125
ab € 62,33*
Zubehör
Konftel
900102143
ab € 34,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.