Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konftel 900102143 communication software


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konftel 900102143 communication software
Konftel 900102143 communication software
Artikel-Nr.:
     CIDE0-46496126
Hersteller:
     Konftel
Herst.-Nr.:
     900102143
EAN/GTIN:
     7394001021359
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gewicht
100 g
Größe des DesignJet-Modells (metrisch)
24 x 35 x 15 cm
Verpackungsdaten
Verpackungstiefe
296 mm
Verpackungsbreite
147 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Lizenz
Typ
Conferencing
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Konftel 300Wx Konftel 300Mx
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Konftel
910101077
ab € 654,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.