Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Express USB Charger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6000418
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     AA0045
EAN/GTIN:
     4052792014921
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Der Express USB Charger von LogiLink ermöglicht das Laden von Tablets und Smartphones an Ihren USB-Port. Statt der üblichen 500mA kann der Express USB Charger bis zu 2,1A aus Ihren USB-Port rausholen. Je nach USB-Port und Endgerät kann die Ladezeit somit deutlich verkürzt werden. Per Tastendruck können Sie zwischen Apple und Android Geräte wechseln um diese mit seiner spezifischen Spannung zu versorgen. Die Synchronisierung der Geräte am PC/Laptop ist weiterhin möglich.
LogiLink Express USB charger - USB-Adapter zum Synchronisieren/Laden
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
1.9 cm
Tiefe
4.5 cm
Höhe
0.9 cm
Gewicht
9.7 g
Produkttyp
USB-Adapter zum Synchronisieren/Laden
Verbindungen
Verbindungen
USB - 4 PIN USB Type A
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,29*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.