Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mount Massive MNT 208


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6011000
Hersteller:
     Vogel's
Herst.-Nr.:
     73201993
EAN/GTIN:
     8712285325021
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Mount Massive MNT 208 - Befestigungskit (Gelenkarm) - für Flachbildschirm - Schwarz - Bildschirmgröße: 81-140 cm (32"-55") - Montageschnittstelle: bis zu 400 x 400 mm - Wandmontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
4.88 kg
Farbe
Schwarz
Einstellbare Tiefe
9.5-55 cm
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Max. Ladegewicht
25 kg
Empfohlene Verwendung
Flachbildschirm
Montagekomponenten
Gelenkarm
Empfohlene Display-Größe
81-140 cm (32"-55")
Montage erforderlich
Ja
Schwenken
180°
Anpassungen
Neigung
Platzierung/Montage
Wandmontage
VESA-Halterung
Bis zu 400 x 400 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,86*
€ 90,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,83*
€ 89,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,10*
€ 82,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,71*
€ 79,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.