Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogel's PFTE 7111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6011110
Hersteller:
     Vogel's
Herst.-Nr.:
     73202015
EAN/GTIN:
     8712285323560
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
Vogel's hat den motorbetriebenen, höhenverstellbaren Wagen PFTE 7111 extra für große LCD-/Plasmabildschirme und große Touchscreen-Displays entworfen. Er ist ideal für den Einsatz in Schulen, Unternehmen, Bürozentren und für Videokonferenzen. Die Bedienung des PFTE 7111 ist extrem leise und leichtgängig. Der Touchscreen-Displaywagen kann für Bildschirme bis 85 Zoll und 160 kg Gewicht benutzt werden. Zwei interne Motoren verleihen dem PFTE 7111-Displaywagen eine Höheneinstellung von 65 cm. Zum Wagen gehört ein abschließbarer Schrank für Computer, Kabeldose und Kabelüberlänge. Der breite Radstand und die großen Rollen machen ihn sehr stabil und sicher. Verwenden Sie als Ergänzung der Connect-it Displayadapter Ihrer Wahl. Der Displayadapter ist nicht enthalten, da sie für jedes Display variiert.
Vogel's PFTE 7111 - Aufstellung - für Flachbildschirm - Schwarz - Bildschirmgröße: bis zu 251,9 cm
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
71.6 kg
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Aufstellung
Funktionen
Verstellbare Höhe, Räder, motorisiert, Cable Inlay System (AdvanCIS), Fernbedienung, Fuß mit abschließbarem Fach, elektronische Höhenverstellung
Max. Ladegewicht
160 kg
Empfohlene Verwendung
Flachbildschirm
Empfohlene Display-Größe
Bis zu 251,9 cm
Weitere Suchbegriffe: TV-Wagen, av wagen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.278,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.423,22*
€ 1.693,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.405,17*
€ 1.672,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.326,69*
€ 1.578,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.299,58*
€ 1.546,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.278,70*
€ 1.521,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.