Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogel's PFW 6875


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6030185
Hersteller:
     Vogel's
Herst.-Nr.:
     73201996
EAN/GTIN:
     8712285324840
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die einstellbare PFW 6875 Pop-out-Videowandmodule ist speziell für Befestigung der Bildschirme in Hochformat geeignet. Die PFW 6875 ist für Bildschirme bis 72 kg gedacht und mit einem Befestigungsbereich von 200 x 200 bis zu 500 x 600 mm. Zu seinen Merkmalen zählen die Stapelfähigkeit mehrerer Bildschirme, ein gefedertes Release-System, ein offenes Design, einstellbare Abstandhalter, einstellbare obere Montageklammern und scherenartige gerade Erweiterungen.
Vogel's PFW 6875 - Befestigungskit (Wandmontage, Spannverschluss) - für Videoleinwand - Schwarz - Bildschirmgröße: 94-165.1 cm (37"-65") - Wandmontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
50 cm
Tiefe
13 cm
Höhe
50 cm
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Funktionen
Verstellbare Höhe, einstellbare Tiefe, seitliche Verschiebung
Max. Ladegewicht
72 kg
Empfohlene Verwendung
Videoleinwand
Montagekomponenten
Wandmontage, Spannverschluss
Empfohlene Display-Größe
94-165.1 cm (37"-65")
Anpassungen
Nivellierung
Kabelaufbewahrung
Integrierte Kabelaufbewahrung
Platzierung/Montage
Wandmontage
VESA-Halterung
200 x 200 mm, bis zu 500 x 600 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 796,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 843,96*
€ 1.004,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 840,28*
€ 999,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 828,10*
€ 985,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 815,83*
€ 970,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 796,99*
€ 948,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.