Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica GS 15424 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6039941
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     GS15424W
EAN/GTIN:
     5906006703288
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Amica GS 15424 W - Gefrierschrank - Gefrierschrank - Breite: 54.6 cm - Tiefe: 56.6 cm - Höhe: 84.5 cm - 90 Liter - Klasse E - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Weiß
Produkttyp
Gefrierschrank - Gefrierschrank
Geräuschpegel
45 dB(A)
Türanschlag wechselbar
Ja
Gefrierraum netto
90 Liter
Energieverbrauch pro Jahr
164.25 kWh
Klimaklasse
ST
Gefrierleistung
****
Lagerzeit bei Störung
10 Std.
Gesamtnutzinhalt netto
90 Liter
Türangel
Rechts
Energie Effizienzklasse
Klasse E
Anz. Türen
1
Kühlschrankkategorie
Gefrierschrank (aufrecht)
Geräuschklasse
D
Sound Pressure Level (SPL)
38 dB
Abmessungen und Gewicht
Breite
54.6 cm
Tiefe
56.6 cm
Höhe
84.5 cm
Energieversorgung
Spannung
220 - 240 V / 50 Hz
Gefrierfunktionen
Gefrierkapazität
5 kg/24 Std.
Gefrierfachböden Anz.
1
Gefrierschubfächer Anz.
2
Gefrierfachböden/Einschubdetails
1 x Regal - abgedeckt ¦ 2 x Schublade - durchsichtig
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,46*
€ 264,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,83*
€ 262,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,12*
€ 255,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,68*
€ 250,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,18*
€ 219,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.