Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pagna Passepartout Album


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6049504
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     12156-06
EAN/GTIN:
     4009212002662
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Pagna Passepartout - Album - Leinen - Blau x 1
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
25 cm
Tiefe
3 cm
Höhe
25.5 cm
Produkttyp
Album x 1
Seiten und Hüllen
Farbe
Weiß
Merkmale
Schutzblatt
Material
Karton
Format
9.5x9.8 in (24x25 cm)
Archivierungsspeicher
Unterkategorie
Archiv, Präsentation
Empfohlener Einsatzbereich
Druck
Fotoalben
Merkmale
Spirale
Einbandfarbe
Blau
Kapazität (Seiten)
50
Einband - Thema/Design
Leinen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
12156-02
ab € 7,48*
Ähnlich
Pagna
12156-03
ab € 7,40*
Ähnlich
Pagna
12156-10
ab € 7,46*
Ähnlich
Pagna
12156-17
ab € 9,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.