Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorola XT460 Tragbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6074067
Hersteller:
     Motorola
Herst.-Nr.:
     RMP0166BDNAA
EAN/GTIN:
     5031753006402
Suchbegriffe:
Funkgerät PMR
PMR-Funkgeräte
Walkie Talkie
Funkgeräte
Befähigen Sie Ihr Team mit einer schnelleren Kommunikations-möglichkeit. Mit dem Handsprechfunkgerät XT460 können Mitarbeiter sofort miteinander sprechen, ohne auch nur eine Sekunde zu verlieren. Das XT460 bietet nicht nur klare, gut verständliche Audioqualität im gesamten Arbeitsbereich, sondern ist auch außerordentlich widerstandsfähig. Damit sorgt es auch in schwierigen Umgebungen mit hohem Geräuschpegel für eine herausragende Leistung. Das Funkgerät XT460 funktioniert ohne Abonnement oder Gesprächsgebühren auf unlizenzierten PMR446-Frequenzen. Es bietet 8 Kanäle und 219 benutzerwählbare Datenschutzcodes, um ein klares Signal bereitzustellen. Ein leicht abzulesendes Display und vier programmierbare Tasten ermöglichen schnellen Zugriff auf Funktionen. Verbesserte Tonqualität, robuste Konstruktion und vielseitige HTML-basierte Customer Programming Software machen dieses Funkgerät zu einer ausgezeichneten Wahl für alle Unternehmens-anforderungen. Egal ob Sie Mittel und Arbeitskräfte auf einer Baustelle oder an einer Fertigungsstraße koordinieren, das Sprechfunkgerät XT460 wurde auf lange Haltbarkeit getestet. Nutzen Sie Zubehör, das sich mit Anwendungskomfort, Widerstandsfähigkeit und Unauffälligkeit ganz an Ihre Arbeitsweise anpasst, um noch mehr aus Ihrem Funkgerät der XT400 Serie zu machen.
Motorola XT460 - Tragbar - Zwei-Wege Funkgerät - PMR - 8 Kanäle
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
5.8 cm
Tiefe
4 cm
Höhe
11.6 cm
Gewicht
256 g
Produkttyp
Zwei-Wege Funkgerät
Gehäusematerial
Polycarbonat
Funkgerätformfaktor
Tragbar
Verschiedenes
Antenne
Extern
Zubehör im Lieferumfang
Gürtelklammer
Kennzeichnung
MIL-STD 810E, MIL-STD 810F, MIL-STD 810D, MIL-STD 810G, MIL-STD 810C, IP55
Schutz
Stoßsicher, staubgeschützt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-30 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Kapazität
2150 mAh
Betriebszeit (bis zu)
20 Stunde(n)
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - einfarbig
Funksystem
Typ
PMR
Kanäle
8 Kanäle
Leistung
0,5 Watt
Max. Gesprächsbereich
9 km
Schalter und Drehknöpfe
Einschalt-/Lautstärkedrehknopf, Kanalwahldrehknopf, Push-To-Talk-(PTT)-Knopf
Empfindlichkeit (12dB SINAD)
0.18 µV
Besonderheiten des Funksystems
Zusätzliche Merkmale
Sprachverschlüsselung, ohne Lizenz
Tastatursperre
Ja
Voice Operated Transmission (VOX)
Ja
Kanalsuche
Ja
Integrierter Lautsprecher
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,84*
€ 258,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,41*
€ 251,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,49*
€ 242,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,01*
€ 229,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,96*
€ 210,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.