Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer KS 19 Lemon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6080522
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     BHKS19L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haushaltswaage
Küchenwaage
haushaltswaage beurer
haushaltswaage
Beurer KS 19 Lemon - Küchenwaage
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Küchenwaage
Herstellergarantie
Garantie
5 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
14.5 cm
Tiefe
20 cm
Höhe
1.65 cm
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Elektronisch
Waagen
Höchstbelastung
5 kg
Skala
1 g
Waage Funktionen
Abschaltautomatik, Überlastanzeige, Flüssigkeitenwiegen, Auswahlschalter für Maßeinheiten, Konvertierung g/ml
Maximalgewicht (US)
11 Pfunde
Einstellung (US)
0.1 Unze
Tara-Funktion
Ja
Weitere Suchbegriffe: küchenwaage bis 5 kg
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.